Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Paketband 2-fach gezwirnt 50 m Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Paketband 2-fach gezwirnt 50 m Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Paketband 2-fach gezwirnt 50 m Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3058-12314
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     12314
EAN/GTIN:
     4008033123143
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur

Paketband 2-fach gezwirnt 50 m

Das Paketband aus PP ist 50 m lang, zweifach gezwirnt und hat eine hohe Reißfestigkeit. Dadurch bleibt das Paket sicher verschlossen.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maße:
70 mm | 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 50 meter, bindfaden, Paketband, Band, Schnur, Zubereiten, Faden, Verpacken, Schnüren, Haushalt, Besfestigung, Paket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
12313
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
60323
ab € 2,06*
Zubehör
Fackelmann
21812
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.