Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Flex Systemrohr aufgerollt 16 x 2,0 (200 m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-0000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12300016
EAN/GTIN:
     4021343328992
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, im Ring, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 16 x 2,0 (200 m)
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | PZH
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr 200m, kunststoff rohr, 23000, MultiFit-Flex Systemrohr, aufgerollt, 16 x 2, 0 (200 m), Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.