Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gigaset S68H


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Telefon_de
Artikel-Nr.:  304-46187
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1950-B101
EAN:  4025515842545

Highlights:

  • Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
  • Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
  • Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture-Clip)1
  • Adressbuch für bis zu 250 Einträge (V-Card) mit Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag
  • großes, beleuchtetes, grafisches Farbdisplay (65.000 Farben)
  • Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität

ECO DECT:

  • 60% weniger Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens
  • variable Reduzierung der Sendeleistung

Funktionen:

  • Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
    • zur Kombination mit Bluetooth®-Headset
    • zum Austausch der Adressbuch-Einträge mit Mobiltelefonen
    • zur schnurlosen Verbindung mit einem PC2
      • Übertragung von Telefonbucheinträgen durch Microsoft Outlook
      • Adressbuch am PC editieren
      • Download von persönlichen Bildern für Picture-Clip / Screensaver
  • Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture-Clip)1
  • Adressbuch für bis zu 250 Einträge, mit 7 Feldern pro Eintrag (Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag)
  • Mobilteil mit großem (8-zeiligen), beleuchteten, grafischen Farbdisplay (65.000 Farben, Auflösung 128 x 160 Pixel)
  • Beleuchtete Tastatur, beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste
  • Anruferanzeige (CLIP und CNIP)
  • VIP-Kennzeichnung für individuelle Anrufer: Zuordnung von Klingelmelodien und 10 Grafikbildern
  • Liste der letzten 30 Anrufe, mit Datums- und Zeitangabe
  • 35 Klingelmelodien zur Auswahl, Lautstärke einstellbar in 5 Stufen plus Crescendo
  • Komfort-SMS mit bis zu 640 Zeichen, Texteingabehilfe (EATONI) und 4 SMS-Eingangsboxen
  • Kalenderfunktion für bis zu 30 Termine, mit Betreff (16 Zeichen) und separater Klingelmelodie
  • Wecker mit Schlummerfunktion, einstellbar täglich oder Montag-Freitag
  • Headset-Anschluss (mono): Klinke: 2,5 mm
  • Stromversorgung Mobilteil: 2 x NiMH-Akku (AAA)
  • Stand-by-Zeit bis zu 180 Std., Sprechzeit bis zu 10 Std.
1 Basisabhängig ab C-Klasse. Bild-Anzeige wird nicht unterstützt an Gigaset CX253 / SX255 / SX353 isdn
2 Mit Software: Gigaset Quick Sync
... > telefon.de > Telefon schnurlos > Zubehör Telefon schnurlos
Weitere Suchbegriffe: Siemens, Telefon, Telefon-ISDN, Telefone
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 57,56*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 60,59*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 61,06*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 62,46*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 67,25*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Telefon_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  67,25* €  80,03 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 45,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Adaptec SATA/SAS RAID 2045 Single 4-port (2260300-R)
Adaptec
2260300-R
€ 138,83* € 165,21
Ähnlich Adaptec SATA/SAS RAID 2405 Kit 4-port (2260100-R)
Adaptec
2260100-R
€ 138,31* € 164,59
Ähnlich Adaptec SATA/SAS RAID 2405 Single 4-port (2260200-R)
Adaptec
2260200-R
€ 125,02* € 148,77
Ähnlich HP 2710p Core2DuoU7700 2048MB 120GB (KE250EA#ABD)
HP
KE250EA#ABD
€ 1.318,15* € 1.568,60
Ähnlich HP 6715b AMDTurion64X2 TL-62 2048MB 250G (KE066EA#ABD)
HP
KE066EA#ABD
€ 653,54* € 777,71
Ähnlich Lexmark X3650 All-In-One, 25S/Min, USB (0016F1203)
Lexmark
0016F1203
€ 66,69* € 79,36
Ähnlich Lexmark X4650 All-In-One, 25S/Min, USB (0016F1403)
Lexmark
0016F1403
€ 80,45* € 95,74
Ähnlich Linksys Wless-G Broadband Router (WRT54G2-DE)
Cisco
WRT54G2-DE
€ 40,32* € 47,98
Ähnlich Logitech RX1500 Corded Laser Maus, Farbe: schwarz (910-000664)
Logitech
910-000664
€ 19,41* € 23,10
Ähnlich TomTom RIDER 2 Europe (1K00.114)
Tomtom
1K00.114
€ 508,77* € 605,44
Ähnlich USB Stick 4096MB Voyager Mini (CMFUSBMINI-4GB)
k.A.
CMFUSBMINI-4GB
€ 28,35* € 33,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG