Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gigaset S685 IP


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   304-46184
Hersteller:   Siemens
Herst.-Nr.:   S30852-H1919-B101
EAN:   4025515843320

Das Komfortable schnurlose Telefon für Festnetz und Internet-Telefonie (VoIP) ohne PC, in „brillanter“ Sprach-Qualität durch HDSP, mit Adressbuch für 250 Einträge, Komfort-Freisprechen, integriertem Anrufbeantworter und Bluetooth®

  • VoIP-Telefonie ohne PC
  • Bequemer Wechsel zwischen Festnetz und VoIP per Tastendruck
  • High-Definition-Sound-Performance (HDSP) für brillante Akustik bei VoIP-Gesprächen
  • Multiline-Funktion
    • bis zu 6 SIP-accounts einrichtbar (auch verschiedene Provider)
    • bis zu 6 Mobilteile
    • bis zu 3 gleichzeitige Gespräche (2 VoIP und 1 Festnetz)
  • Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
  • Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture-Clip)
  • Integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 30 Min. Aufnahmezeit

ECO DECT:

  • 60% weniger Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens
  • variable Reduzierung der Sendeleistung

Funktionen:

  • Integrierte Bluetooth®-Funktionalität
    • zur Kombination mit Bluetooth®-Headset
    • zum Austausch der Adressbuch-Einträge mit Mobiltelefonen
    • zur schnurlosen Verbindung mit einem PC*
      • Übertragung von Telefonbucheinträgen durch Microsoft Outlook
      • Adressbuch am PC editieren
      • Download von persönlichen Bildern für Picture-Clip / Screensaver
  • Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture-Clip)
  • Telefonieren über Internet (VoIP) und Festnetz
  • Internet-Telefonie über Breitband- (DSL) oder Kabelanschluss
  • Einfache Installation und Provider-Registrierung am Mobilteil (kein PC erforderlich)
  • Digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
  • 1 individueller Ansagetext und 1 Hinweistext à 170 Sekunden aufsprechbar, zeitgesteuerte Umschaltung zwischen Aufnahme- und Hinweisfunktion
  • Anzeige neuer Anrufbeantworter-Nachrichten am Mobilteil
  • Ansage von Datum und Uhrzeit der Nachricht
  • Automatische Benachrichtigungsfunktion bei Eingang neuer Nachrichten an externen Telefonanschluß und Abfrage per SMS möglich
  • Gespräche aufzeichnen und mithören
  • Adressbuch für bis zu 250 Einträge (vCard), mit 7 Feldern pro Eintrag (Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag)
  • Mobilteil mit großem (8-zeiligen), beleuchteten, grafischen Farbdisplay (65.000 Farben, Auflösung 128 x 160 Pixel)
  • Anzeige von Info-Diensten, z.B. Wetter als Screensaver
  • Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
  • Beleuchtete Tastatur, beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste
  • Anruferanzeige (CLIP und CNIP)
  • Liste der letzten 30 Anrufe, mit Datums- und Zeitangabe
  • 35 Klingelmelodien zur Auswahl am Mobilteil, Lautstärke einstellbar in 5 Stufen plus Crescendo
  • Komfort-SMS mit bis zu 640 Zeichen, Texteingabehilfe (EATONI) und 4 SMS-Eingangsboxen
  • Kalenderfunktion für bis zu 30 Termine, mit Betreff (16 Zeichen) und separater Klingelmelodie
  • Wecker mit Schlummerfunktion, einstellbar: täglich oder Montag-Freitag
  • Headset-Anschluss (mono): Klinke: 2,5 mm
  • Stromversorgung Mobilteil: 2 x NiMH-Akku (AAA)
  • Stand-by-Zeit bis zu 180 Std., Sprechzeit bis zu 10 Std.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > telefon.de > VoIP Telefon
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 94,59*
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 96,18*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 97,34*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 98,31*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 108,20*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Telefon_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  108,20* €  128,76 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 45,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich case LOGIC Notebook-Messenger-Tasche SNM15D, Leinen, grün (SNM15D)
CaseLogic
SNM15D
€ 31,07* € 36,97
Ähnlich case LOGIC Notebook-Messenger-Tasche SNM15G, Leinen, grau (SNM15G)
CaseLogic
SNM15G
€ 30,61* € 36,43
Ähnlich DIGITUS Bluetooth V2.1 Micro USB EDR Tiny Adapter, Class 2 (DN-3020)
Assmann
DN-3020
€ 10,43* € 12,41
Ähnlich DIGITUS USB 2.0 Swivel Hub, 4 Port, direkt am Notebook auf- (DA-70213-1)
Assmann
DA-70213-1
€ 5,50* € 6,55
Ähnlich Gigaset AL140 (S30852-H2001-B101)
Siemens
S30852-H2001-B101
€ 27,41* € 32,62
Ähnlich Gigaset E450 (ECO-DECT) (S30852-H1702-B103)
Siemens
S30852-H1702-B103
€ 63,28* € 75,30
Ähnlich Gigaset E455 SIM (ECO-DECT) (S30852-H1725-B103)
Siemens
S30852-H1725-B103
€ 75,64* € 90,01
Ähnlich MidiTower QF50H ATX 400W silver (91.97020.H060)
A-Open
91.97020.H060
€ 60,30* € 71,76
Ähnlich Original Toner für SAMSUNG Laserdrucker SCX6345N, schwarz (SCX-D6345A/ELS)
Samsung
SCX-D6345A/ELS
€ 65,53* € 77,98
Ähnlich SB Webcam LifeCam NX-3000 1er (NRA-00004)
Microsoft
NRA-00004
€ 34,44* € 40,98
Ähnlich
SIEMENS Erweiterungsset Gigaset C45 colour, Farbe: schwarz (S30852-H1753-B101)
Siemens
S30852-H1753-B101
€ 42,86* € 51,00
Ähnlich SIEMENS Erweiterungsset Gigaset S67 H, Farbe: titanium (GIGASET S67 H)
Siemens
GIGASET S67 H
€ 68,62* € 81,66
Ähnlich
SIEMENS Gigaset AS150 Analog-Telefon, dunkelblau (AS150)
Siemens
AS150
€ 27,72* € 32,99
Ähnlich
SIEMENS Gigaset C455, Analog-Telefon, Farbe: schwarz (C455)
Siemens
C455
€ 53,90* € 64,14
Ähnlich SIEMENS Gigaset C475 IP-Telefon, Farbe: piano-schwarz (Gigaset C475 IP)
Siemens
Gigaset C475 IP
€ 87,70* € 104,36
Ähnlich
SIEMENS Gigaset E360, Analog-Telefon, Titanium (s30852h1805b101)
Siemens
s30852h1805b101
€ 71,85* € 85,50
Ähnlich
SIEMENS Gigaset Repeater (GigasetRepeater)
Siemens
GigasetRepeater
€ 129,73* € 154,38
Ähnlich SIEMENS Gigaset SX670 isdn, ISDN-Telefon, Farbe: Platin (SX670 isdn)
Siemens
SX670 isdn
€ 103,43* € 123,08
Ähnlich
SIEMENS Komfort-Telefon Euroset 5020, anthrazit (Euroset 5020)
Siemens
Euroset 5020
€ 33,31* € 39,64
Ähnlich
SIEMENS optiPoint 410 standard mangan, Analog-Telefon (L30250-F600A185)
Siemens
L30250-F600A185
€ 234,99* € 279,64
Ähnlich SIEMENS Steckernetzteil für optiPoint 400/410/420 Telefone (L30250-F600A190)
Siemens
L30250-F600A190
€ 18,24* € 21,71
Ähnlich SP/IBM HDD 40GB TP T4x/R51 (39T2521)
IBM
39T2521
€ 83,02* € 98,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG