passt Ericsson C702, C902, D750i, G700, G900, K530i, K550i, K610i, K660i, K750i, K770i, K790i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, S500i, T250i, T280i, T650i, V630i, V640i, W200i, W300i, W350i, W380i, W550i, W580i, W610i, W660i, W700i, ...
Die kompakten Lautsprecher werden über den Handy-Akku mit Strom versorgt. Dank Neodymium-Technologie sorgen die gerade einmal 10 cm langen und 7 cm breiten MPS-75 für ausreichend Lautstärke und vollen Sound. Für diejenigen, denen die Musik auf dem Handy nicht immer genug ist, verfügen die MPS-75 über eine integrierte FM-Antenne, so dass über die Boxen Radio gehört werden kann, sofern die Funktion vom Handy unterstützt wird
Leistungsmerkmale MPS-75
- Fast Port-Anschluss
- Neodymium-Lautsprecher
- Stereosound
- Wird über das Handy betrieben
- Größe: 101,5 mm x 65,5 mm x 48 mm
- Gewicht: 107 g