Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 304-44524 Herst.-Nr.: 02704R2 EAN: 6417182871191 |
| |
|
|  |  |
 | passt a 2600, 2600 classic, 2630, 3110 classic, 3600 slide, 5300, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5610, 5700, 6085, 6103, 6110 Navigator, 6120 classic, 6124 classic, 6131, 6230i, 6233, 6267, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500 classic, 6500 sl... Das zuverlässige, bedienerfreundliche Nokia Bluetooth Headset BH-102 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Mobiltelefon. Mit optionalem Ohrbügel und bis zu 10 Stunden Sprechzeit begleitet es Sie durch den Tag. Hauptmerkmale des Nokia Bluetooth Headsets BH-102: - Zuverlässiges, intuitiv zu bedienendes Headset für komfortablen Freisprechbetrieb
- Bis zu 10 Stunden Sprechzeit
- Ansprechendes Design und komfortabel zu tragen
technische Daten - Abmessungen: 48 x 21 x 11,5 mm
- Gewicht: 11g
- Unterstützte Schnittstellen: Bluetooth 2.0 + EDR mit den folgenden Profilen:
- Handsfree (HFP) 1.5
- Headset (HSP) 1.1
- tSprechzeit: Bis zu 10 Stunden
- tStand-by-Zeit: Bis zu 180 Stunden
- Ladezeit: Bis zu 2 Stunden
- Sicherheit: Verschlüsselte Verbindung
- Reichweite: Bis zu 10 Meter
- Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C
- Akku: 110 mAh, Li-Polymer
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 17,22* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 20,10* |  |  |  | Telefon_de | |  |  |  |  | pro Paket | € 5,00* | € 22,22* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 23,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Telefon_de |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de |  | Versand von Telefon_de |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 45,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 103,92* | € 123,66 | Ähnlich |  | | | € 27,95* | € 33,26 | Ähnlich |  | | | € 27,95* | € 33,26 | Ähnlich |  | | | € 154,35* | € 183,68 | Ähnlich |  | | | € 51,26* | € 61,00 | Ähnlich |  | | | € 31,27* | € 37,21 | Ähnlich |  | | | € 18,95* | € 22,55 | Ähnlich |  | | | € 51,40* | € 61,17 | Ähnlich | | | | € 11,72* | € 13,95 | Ähnlich | | | | € 33,31* | € 39,64 | Ähnlich | | | | € 28,33* | € 33,71 |
|  |  |
|
 |
|
|