Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

N810 Internet Tablet


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  304-44040
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  02701Z7
EAN:  6417182799310

Internet-Browser

  • Mozilla-basierter Browser mit Unterstützung für moderne Internetstandards inkl. AJAX
  • Seitennavigation mit Bildlauf, Verschieben von Bildausschnitten, auch über die Tastatur zum Aufschieben, Verkleinern bzw. Vergrößern von Bildausschnitten in Internetseiten
  • Adobe® Flash® 9 Plug-in mit Unterstützung für Video- und Audio-Streaming

Verbindungsmöglichkeiten

  • WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g
  • Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR (Enhanced Data Rates)
  • Unterstützte Bluetooth Profile: HID, FTP, DUN, GAP, SPP, HSP, SIM und OPP
  • Micro-USB-Anschluss zur Verbindung mit einem PC
  • Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss zum Verbinden mit Standard-Stereo-Kopfhörern

Display

  • Hochauflösender Touchscreen (800 x 480 Pixel) mit 10,5 cm Displaydiagonale (4,13 Zoll) und 65.536 Farben

Speicher

  • 2 GByte interner Speicher für Nutzerdaten
  • Unterstützung für kompatible miniSD- und microSD-Speicherkarten (mit miniSD-Adapter). Kompatibel mit bis zu 8 GByte großen microSD-Speicherkarten (SD-Karten mit mehr als 2 GByte Speicherkapazität müssen SDHC-kompatibel sein)

Größe/Gewicht

  • Volumen: 128 cm3
  • Gewicht: 226 g
  • Höhe: 72 mm
  • Breite: 128 mm
  • Tiefe: 14 mm

Betriebszeiten*

  • Akku: Nokia Akku BP-4L
  • Kontinuierliche Nutzung (Display eingeschaltet, WLAN aktiviert): Bis zu 4 Std.
  • Musikwiedergabe: Bis zu 10 Std.
  • Online-Zeit: Bis zu 5 Tage
  • Stand-by-Zeit: Bis zu 14 Tage
*Betriebszeiten können abhängig von der verwendeten Funkzugangstechnik, der Netzkonfiguration und den Nutzungsgewohnheiten variieren.
... > telefon.de > weitere Produkte > Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Handy, Nokia
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 245,55*
Telefon_de
14 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 280,62*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 286,72*
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 280,62*
€ 333,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG