Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 304-39302 Herst.-Nr.: 0276406 EAN: 6417182619342 |
| |
|
|  |  |
 | passt a 1650, 2600 classic, 2760, 3200, 3230, 3500 classic, 3600 slide, 5070, 5100, 5140, 5200, 5300, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5500, 6021, 6070, 6085, 6101, 6103, 6125, 6131, 6151, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6290, 6300, 6300i, 6610,... Dieser aufklappbare Mini-Lautsprecher ermöglicht in Verbindung mit vier Standard-AAA-Batterien bis zu 30 Stunden Hörgenuss. Einfach mit einem kompatiblen Mobiltelefon verbinden und schon können Sie Ihre Lieblingssongs oder Radio hören. Der Lautsprecher verfügt über eine integrierte Radio-Antenne und einen Standard-3,5-mm-Klinkenstecker. Im Lieferumfang sind ein Nokia Audio-Adapter AD-15 und ein Nokia Audio-Adapter AD-50 enthalten. Merkmale- Lautsprecher auf- und zuklappbar
- passt in jede Hemden- und Jackentasche
- Maße: 114x30x33mm
- Kabellänge 750mmm
- Farbe: schwarz
- AD-50 Adapter dient dazu, 3,5mm Kopfhörer anzuschließen
- R3 Batterien mit ca 20 Std. Spieldauer
- Connector: 3,5mm
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 27,54* | € 32,77 | Ähnlich |  | | | € 77,72* | € 92,49 | Ähnlich | | | | € 148,46* | € 176,67 | Ähnlich | | | | € 132,29* | € 157,43 | Ähnlich | | | | € 8,87* | € 10,56 | Ähnlich |  | | | € 38,40* | € 45,70 | Ähnlich |  | | | € 82,05* | € 97,64 | Ähnlich |  | | | € 13,86* | € 16,49 | Ähnlich |  | | | € 21,78* | € 25,92 | Ähnlich |  | | | € 61,73* | € 73,46 | Ähnlich | | | | € 92,13* | € 109,63 |
|  |  |
|
 |
|
|