Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Telefonhörer fürs Handy, schwarz inkl. Adapter "Samsung 3"


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Telefon_de
Artikel-Nr.:  304-37566
Hersteller:  Retrostar
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
passt ung SGH-D500, SGH-D600, SGH-D720, SGH-D730, SGH-E340, SGH-E350, SGH-E530, SGH-E620, SGH-E720, SGH-E730, SGH-E760, SGH-E770, SGH-E860V, SGH-i300, SGH-P730, SGH-X700, SGH-X800, SGH-Z107, SGH-Z110, SGH-Z130, SGH-Z140, SGH-Z500, SGH-ZM60, ...

Ob in Rot, Schwarz, Weiß oder Orange: Das vertraute Gefühl eines echten Hörers zwischen Ohr und Schulter ist einzigartig. Greifen Sie zu! Nehmen Sie’s in die Hand! Genießen Sie die charmante Art der Kommunikation mit dem klassischen Telefonhörer, dem neuen RETROSTAR

Für die folgenden Handy-Hersteller mit 2,5 mm Klinkensteckerbuchse benötigt man i. d. R. keinen Adapter:

  • Blackberry
  • Sanyo
  • LG
  • Panasonic
  • Sharp

5 Adapter für die meisten Handys der folgenden Hersteller sind enthalten (s. Liste unterhalb dieser Beschreibung).

... > Hardware, Software, Telekommunikation > telefon.de > Handyzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Telefon_de 2 Tage € 5,00* € 33,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Telefon_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  33,60* €  39,98 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 45,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG