 | | Produktinformationen von
Telefon_de | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 304-36938 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | passt tige Bluemedia PDA255, Medion MD 95000 Die Handydisplay-Schutzfolie - hochtransparenter Schutzfilm zur Selbstmontage in 1min
- selbstklebend
- passgenaue Anfertigung aus hochwertiger Folie, braucht nicht mehr zugeschnitten werden
- 100%iger Kratzschutz
- 100%ige Farbechtheit
- rückstandsfreie Entfernung der Folie jederzeit möglich
- 6 Stück
Physikalische Merkmale: - Dicke (Folie + Kleber): 0,05 mm
- Schutzabdeckung: 0,05 mm
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 200 °C
- Formstabilität (geprüft nach DIN 30646): 0,2 %
- Transparenz: < 2% Haze
- Untergrund Korrosion: verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund
Tipps zur Anbringung von Displayschutzfolien - Reinigen Sie das Display gründlich von Staub und Verschmutzungen und achten Sie auf eine staubfreie Umgebung.
- Die Klebeseite der Folie sollte während der Anbringung möglichst wenig berührt werden.
- Knicken Sie die Folie während der Anbringung nicht.
- Drücken Sie das Trägermaterial der transparenten Schutzfolie nach hinten, bis sich die Schutzfolie ablöst.
- Für die Anbringung der Schutzfolie benötigen Sie eine Kredit-, Telefonkarte oder Ähnliches. Überziehen Sie eine der Kanten der Karte mit einem weichen Tuch. Bei Displays, die in das Gehäuse eingelassen sind, sollte die Karte nicht breiter als das Display sein. Schneiden Sie hierzu gegebenfalls eine alte Karte zu.
- Legen Sie die Folie mit einer Seite an eine Kante des Displays an. Die andere Seite der Folie dabei nach oben halten. Achten Sie bei asymmetrischen Displays auf die richtige Lage der Folie. Bei Touchscreen-Displays sollte die Folie nicht unter den Gehäuserand ragen.
- Streichen Sie nun mit der umwickelten Seite der Karte die Folie mit gleichmäßigem Druck von der anliegenden Seite her auf das Display. Achten Sie darauf, dass die Kante der Karte während des gesamten Vorgangs genau auf dem Display aufliegt. Hierdurch kann die eingeschlossene Luft heraus geschoben und eine Blasenbildung verhindert werden.
- Sollte die Nutzung einer Karte aufgrund der Displayform nicht möglich sein, lassen Sie die Folie von einer Seite des Displays her langsam auf das Display gleiten. Umwickeln Sie einen Finger mit einem weichen Tuch um evtl. vorhandene Luftblasen herauszustreichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Telefon_de |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,00* |
€ 10,63* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Telefon_de |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paket |
€
10,63* |
€
12,65 |
pro Paket |
| 1 Paket
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de |  |
|  | Versand von Telefon_de |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 45,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|