Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalhalter "Mini PDA Gripper 1" für alle PDA-Typen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Telefon_de
Artikel-Nr.:  304-36221
Hersteller:  HR Auto-Comfort
Herst.-Nr.:  25310
EAN:  k.A.

Mini PDA Gripper 1

  • Freigabe des Gerätes auf Knopfdruck
  • Mit Halterungsbacken als offene Bügel. Ein noch stärkerer Anpressdruck sorgt für sicheren Halt.
  • Mit beweglichen Stegen am Unterteil
  • Die Stege können herausgenommen werden und der Halter kann gedreht werden (sollten Bedienungselemente an der Seite des Gerätes berührt werden).
  • Selbstklebefolie im Lieferumfang enthalten
  • Mit rückseitigem 4-Loch-Rastersystem zur Anbringung von HR-Befestigungssystemen (s. Artikelzubehör)
  • Geeignet für alle Geräte mit einer Breite von 59 mm bis 89 mm
  • Größe: 104 x 81 x 46 mm
  • Gewicht: 80 g
... > telefon.de > Kfz-Einbau > Universalhalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Telefon_de 2 Tage € 5,00* € 11,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Telefon_de
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  11,25* €  13,39 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 45,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG