Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dachantenne D-Netz Euroline 870-960 MHz, 3,5dB geräuscharm, 310mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Telefon_de
Dachantenne D-Netz Euroline 870-960 MHz, 3,5dB geräuscharm, 310mm
Artikel-Nr.:  304-13936
Hersteller:  Kathrein
Herst.-Nr.:  BN510050/K707664
EAN:  4021121208829
870 - 960 MHz, 3,5 dB Gewinn (bez. lamda/4-Str.), geräuscharm, Länge 310 mm
  • Anschluß: Minicrimp
  • Max. Belastung: 30 Watt (bei 50 °C Umgebungstemp.)
  • Montage: In Bohrung ø 18+1 mm von der Karosserie-Außenseite.
    In Bohrung ø 14 - 19 mm, von der Karosserie-Innenseite.
  • Einbautiefe: 13 mm
  • Max. ø am Fuß: 32 mm
  • Material: Metallteile aus Messing und rostfreier Stahl.
    Alle sichtbaren Metallteile sind schwarz verchromt.
  • Lieferumfang: Strahler, Fuß, Kunststoffschlüssel.
  • Zubehör: Kabel mit montierten Minicrimp-Steckern.
... > Kfz-Einbau > Antenne > Karosserie-Antenne
Angebote (1)
Versand
Netto
Telefon_de
€ 5,00*
€ 29,18*
Preise von Telefon_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Telefon_de
Versand von Telefon_de
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 45,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Telefon_de
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG