Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100 Stück CD-Tray transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von CLICKBOX
100 Stück CD-Tray transparent
Artikel-Nr.:  303-9300200
Hersteller:  Clickbox
Herst.-Nr.:  9300200
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
CD-Tray

CD-Tray transparent
Dieser Standard CD-Einsatz passt in die übliche
CD-Leerhülle (Jewelcase) Art.Nr. 93190-3 oder
in die Multibox 9300221.
Größe: 140 x 118 x 8 mm.
Farbe: glasklar
VE: 100 Stück/Pack

... > CLICKBOX > Verpackungen für die Medien-Aufbewahrung > CD-Boxen / Jewelcases / CD-Trays
Weitere Suchbegriffe: Tray, CD-Einsatz, CD-Hülle, CD-Halter
Angebote (1)
Versand
Netto
CLICKBOX
2 Tage
€ 6,99*
€ 14,00*
Preise von CLICKBOX
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CLICKBOX
Versand von CLICKBOX
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CLICKBOX
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Clickbox
93190-3
€ 21,00*
€ 24,99
Zubehör
Clickbox
93190-1
€ 6,25*
€ 7,44
Zubehör
Clickbox
93190-2
€ 11,50*
€ 13,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG