Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

50 Stück HERMA CD-Labels InkPrint, Foto


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  CLICKBOX
50 Stück HERMA CD-Labels InkPrint, Foto
Artikel-Nr.:  303-8004849
Hersteller:  Herma
Herst.-Nr.:  8004849
EAN:  k.A.

HERMA CD-Labels SuperPrint, weiß
Für Laser- und Inkjetdrucker, sowie Kopierer geeignet.
Außendurchmesser 116 mm, innen 41 mm.
2 Labels pro Blatt
VE: 50 Labels / Pack

... > CLICKBOX > Medien- und EDV-Zubehör > HERMA CD-Lables / Etiketten / Label-Software
Weitere Suchbegriffe: CD-Labels, CD Labels, Etikettensoftware, Herma, Etiketten, Labels
Angebote (1)
Versand
Netto
CLICKBOX 2 Tage € 6,99* € 11,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CLICKBOX
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  11,96* €  14,23 pro Kartonage
  1 Kartonage enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CLICKBOX
Versand von CLICKBOX
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,99*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CLICKBOX
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
20 Stück HERMA InkPrint Covercard für CD-Hüllen
Herma
8008888
€ 16,32* € 19,42
Ähnlich
20 Stück HERMA Maxi-CD Labels InkPrint, Foto glossy
Herma
8008885
€ 16,32* € 19,42
Ähnlich
200 Stück HERMA CD-Labels SuperPrint
Herma
8004471
€ 40,53* € 48,23
Ähnlich
50 Stück HERMA CD-Labels Superprint transparent
Herma
8004374
€ 26,45* € 31,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG