| |
|
| Artikel-Nr.: 303-4834738 Herst.-Nr.: 77C EAN/GTIN: 5060231634738 |
| |
|
| | |
| Hochwertige besonders lange, transparente Kunststoffbox, geeignet für die Aufbewahrung langer Gegenstände: Meßinstrumente, Jagdwaffen oder Sportwaffen, Modelle, Angelsportzubehör, Weihnachtsdekoration ... - Superstabil!
- Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
- Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
- stapelbar, inkl. Deckel
- Material: Polypropylen (PP), transparent
- temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
- Außenmaße: 1.200 x 270 x 355 mm
- Innenmaße: 1.135 x 232 x 285 mm
Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Archivierung, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten, Forschung, Handwerk, Werkstatt, Jagd, Landwirtschaft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Schubladenturm, Schubladencontainer, Schubladenmöbel |
| | |
| |