Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 145 Liter Kunststoff Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 145 Liter Kunststoff Aufbewahrungsbox
Really Useful Box 145 Liter Kunststoff Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     303-4805390
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     145C
EAN/GTIN:
     5060024805390
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Aufbewahrungsbehälter - z.B. als Dachboden-Box besonders
geeignet für die Aufbewahrung größerer Mengen Wäsche,
mehrerer Anzüge, Mäntel, Decken, Arbeitskleidung, Gummistiefel,
Hobby- und Sportsachen ...
  • Superstabil!
  • Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar, inkl. Deckel
  • Material: Polypropylen (PP), transparent
  • temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
  • Außenmaße: 810 x 620 x 430 mm
  • Innenmaße: 710 x 545 x 400 mm

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Archivierung, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten, Krankenhausbedarf

Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Kunststoffbehälter, Aufbewahrungsbox, Lagerkiste, Lagerbox, Stapelbox, Plastikbox, Vorratsbox, Laborbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 303
6
€ 5,87*
ab € 85,18*
€ 91,36*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 124,82*
€ 132,27*
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 162,64*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 17,16*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 17,96*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 28,24*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 30,86*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 31,46*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 62,46*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 69,60*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
978-TR
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.