| |
|
| Artikel-Nr.: 303-4802191 Herst.-Nr.: 19CXL EAN/GTIN: 5060024802191 |
| |
|
| | |
| Vinyl-Aufbewahrung: Stabile LP-Schallplattenbox für ca. 70 x 12'' Langspielplatten. Auch geeignet für A4-Aktenordner, Hängemappen oder Briefmarkenalben, Fotoalben. - Superstabil: kann problemlos mit einer Person belastet werden.
- Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
- Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
- Stapelbar
- Material: Polypropylen (PP), transparent
- temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
- Außenmaße: 395 x 255 x 330 mm
- Innenmaße: 315 x 210 x 310 mm
Einsatzgebiete: Büro, Archivierung von Musiksammlungen, Vinyl-Aufbewahrung, Hängeregisteraufbewahrung, Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Laborbedarf, Lagerbehälter, Transport, für Werkstatt und Handwerk, für Einsatzfahrzeuge, als Kofferraumbox |
| | |
| | | |
| | | |
| |