Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010
8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010
8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010
8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-600070116
Herst.-Nr.:
     440.711
EAN/GTIN:
     4014641041892
Suchbegriffe:
Achteck-Werkbank
Achteckwerkbank
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
8-Eck-Werkbank (Serie VG) mit 8 x 6 Schubladen (4x90, 2x180 mm), lichtgrau/lichtblau Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg. • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Plattenstärke: 50 mm • Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich • Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Maße innen BxT: 500x540 mm • Schubladen-Traglast: 100 kg • Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Lieferung ohne Energieaufsatz.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
ja
WGNr.:
111
Ausführung:
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen
Katalogartikelnummer:
9900021870
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Gruppenwerkbank, Werkbank, Kombi-Werkbank, 6-Eck-Werkbank, Arbeitstische, Werkbänke, 9900021870, 00021870
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 3,95*
€ 6.469,67*
Frei Haus
€ 6.501,83*
Frei Haus
€ 6.501,83*
Lager 302
Frei Haus
€ 7.596,32*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.596,32*
€ 9.039,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.