Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Hochstuhl fahrbar Basic 39131-2571 Skai schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-600068632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016849390437
EAN/GTIN:
     4016849390437
Suchbegriffe:
Hochstuhl
hochstuhl
Hochstuhl bimos, mit Rollen Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. • Sitz-Stopp-Rollen: Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht. • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Sitzhöhen-Einstellung: 620–880 mm • Kontakt-Rückenlehne: passt sich permanent der Sitzhaltung an, auch in der Höhe. Im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf in jeder Position arretierbar • Untergestell: schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz. 5 Sitz-Stopp-Rollen • Fußring: höhenverstellbar, verchromt, kratzfest • Garantie: 10 Jahre Sitz-, Lehnenmaterialien • Textil: schwarz, weitere Fragen auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig • Kunstleder: schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar Ausführung: Kunstlederpolster abwaschbar, pflegeleicht, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Sitzhöhen-Verstellbereich:
620–880 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, bimos, fahrbarer, Fahrbarer, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Arbeitsdrehstuhl, fahrbar, Stühle, Hochstühle, Stuhl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
Frei Haus
ab € 323,15*
€ 341,24*
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 353,81*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,15*
€ 384,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.