Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.75 B600 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B600 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B600 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B600 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.75 B600 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-600066448
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     07080
EAN/GTIN:
     4332163769040
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
75 mm
Bahnbreite:
600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 172,94*
€ 183,30*
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 186,67*
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 196,89*
Lager 302
Frei Haus
ab € 185,37*
€ 197,04*
€ 8,50*
ab € 241,57*
€ 258,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13652
ab € 59,13*
Zubehör
k.A.
3022
ab € 48,25*
Zubehör
k.A.
10432
ab € 65,53*
Zubehör
k.A.
3070
ab € 25,79*
Zubehör
k.A.
5635
ab € 46,03*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03211
ab € 68,47*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03224
ab € 77,95*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03230
ab € 74,49*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03236
ab € 80,34*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03245
ab € 85,59*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05593
ab € 51,09*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05594
ab € 52,17*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05595
ab € 59,63*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05596
ab € 65,42*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09116
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.