Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-600066443
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     04682
EAN/GTIN:
     4332163768999
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
540 mm
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
500 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 248,16*
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 248,17*
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 259,48*
Lager 302
Frei Haus
ab € 243,79*
€ 259,74*
€ 8,50*
ab € 365,15*
€ 381,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Fördertechnik
03210
ab € 65,29*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03223
ab € 72,30*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03229
ab € 74,71*
Zubehör
GURA Fördertechnik
06649
ab € 84,81*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03235
ab € 80,10*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05589
ab € 48,83*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05590
ab € 49,24*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05591
ab € 56,13*
Zubehör
GURA Fördertechnik
05592
ab € 62,16*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09115
ab € 67,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.