Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-600066433
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     04541
EAN/GTIN:
     4332163768890
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 228,10*
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 232,67*
Lager 302
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 232,91*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9111
ab € 51,71*
Zubehör
k.A.
9112
ab € 53,36*
Zubehör
k.A.
8675
ab € 60,00*
Zubehör
k.A.
9113
ab € 65,72*
Zubehör
k.A.
9114
ab € 72,94*
Zubehör
k.A.
3208
ab € 68,65*
Zubehör
k.A.
3221
ab € 78,91*
Zubehör
k.A.
3227
ab € 80,49*
Zubehör
k.A.
3233
ab € 82,02*
Zubehör
k.A.
6648
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG