Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-600066432
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     09132
EAN/GTIN:
     4332163768883
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 142,74*
Lager 302
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 194,21*
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 210,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9111
ab € 52,45*
Zubehör
k.A.
9112
ab € 53,17*
Zubehör
k.A.
8675
ab € 60,22*
Zubehör
k.A.
9113
ab € 66,53*
Zubehör
k.A.
9114
ab € 72,35*
Zubehör
k.A.
3208
ab € 69,14*
Zubehör
k.A.
3221
ab € 79,38*
Zubehör
k.A.
3227
ab € 80,17*
Zubehör
k.A.
3233
ab € 80,56*
Zubehör
k.A.
6648
ab € 85,97*
Zubehör
k.A.
13652
ab € 59,13*
Zubehör
k.A.
3022
ab € 48,04*
Zubehör
k.A.
10432
ab € 66,29*
Zubehör
k.A.
3070
ab € 25,88*
Zubehör
k.A.
5635
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG