Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B300 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-600066424
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     13239
EAN/GTIN:
     4332163768807
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
340 mm
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Teilung:
125 mm
Bahnbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
€ 3,90*
ab € 109,27*
€ 114,81*
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 115,82*
€ 4,75*
ab € 124,33*
€ 130,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5585
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
5586
ab € 53,56*
Zubehör
k.A.
5587
ab € 60,22*
Zubehör
k.A.
5588
ab € 61,31*
Zubehör
k.A.
10117
ab € 72,08*
Zubehör
k.A.
3207
ab € 69,65*
Zubehör
k.A.
3221
ab € 79,09*
Zubehör
k.A.
3226
ab € 81,53*
Zubehör
k.A.
3232
ab € 81,79*
Zubehör
k.A.
3243
ab € 92,56*
Zubehör
k.A.
13652
ab € 59,60*
Zubehör
k.A.
3022
ab € 48,13*
Zubehör
k.A.
10432
ab € 66,05*
Zubehör
k.A.
3070
ab € 26,12*
Zubehör
k.A.
5635
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG