Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-600059896
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03548
EAN/GTIN:
     4030127103519
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
125 mm
Bahnbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 136,25*
Frei Haus
ab € 129,57*
€ 136,26*
Lager 302
€ 3,90*
ab € 130,77*
€ 137,57*
€ 4,75*
ab € 142,74*
€ 150,88*
€ 8,50*
ab € 165,43*
€ 175,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13652
ab € 58,95*
Zubehör
k.A.
3022
ab € 48,06*
Zubehör
k.A.
10432
ab € 67,14*
Zubehör
k.A.
3070
ab € 26,21*
Zubehör
k.A.
5635
ab € 47,68*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03208
ab € 67,96*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03221
ab € 76,97*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03227
ab € 80,10*
Zubehör
GURA Fördertechnik
06648
ab € 86,25*
Zubehör
GURA Fördertechnik
03233
ab € 82,05*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09111
ab € 51,78*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09112
ab € 53,37*
Zubehör
GURA Fördertechnik
08675
ab € 59,07*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09113
ab € 65,54*
Zubehör
GURA Fördertechnik
09114
ab € 71,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.