Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 2m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-600059851
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     03570
EAN/GTIN:
     4030127103816
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
640 mm
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Teilung:
125 mm
Bahnbreite:
600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
Frei Haus
ab € 247,58*
€ 268,25*
Frei Haus
ab € 256,88*
€ 270,95*
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 284,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5593
ab € 51,64*
Zubehör
k.A.
5594
ab € 53,60*
Zubehör
k.A.
5595
ab € 60,70*
Zubehör
k.A.
5596
ab € 66,71*
Zubehör
k.A.
9116
ab € 66,69*
Zubehör
k.A.
3211
ab € 69,47*
Zubehör
k.A.
3224
ab € 78,83*
Zubehör
k.A.
3230
ab € 76,01*
Zubehör
k.A.
3236
ab € 81,94*
Zubehör
k.A.
3245
ab € 85,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG