Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     302blb-600059840
Hersteller:
     GURA Fördertechnik
Herst.-Nr.:
     05321
EAN/GTIN:
     4030127103663
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
röllchenbahn stahl
röllchenbahn
Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Kunststoffröllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
540 mm
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Teilung:
100 mm
Bahnbreite:
500 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
Frei Haus
ab € 250,77*
€ 271,10*
Frei Haus
ab € 259,03*
€ 273,84*
Frei Haus
ab € 265,46*
€ 287,45*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5589
ab € 52,36*
Zubehör
k.A.
5590
ab € 53,17*
Zubehör
k.A.
5591
ab € 59,89*
Zubehör
k.A.
5592
ab € 65,70*
Zubehör
k.A.
9115
ab € 72,27*
Zubehör
k.A.
3210
ab € 69,55*
Zubehör
k.A.
3223
ab € 73,47*
Zubehör
k.A.
3229
ab € 75,51*
Zubehör
k.A.
3235
ab € 81,41*
Zubehör
k.A.
6649
ab € 92,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG