Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Artikel-Nr.:
     302blb-600040592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849390444
Suchbegriffe:
Hochstuhl
bimos hochstuhl
hochstuhl stoff
Hochstuhl bimos, mit Rollen Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze. • Sitz-Stopp-Rollen: Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht. • Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar • Sitzhöhen-Einstellung: 620–880 mm • Kontakt-Rückenlehne: passt sich permanent der Sitzhaltung an, auch in der Höhe. Im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf in jeder Position arretierbar • Untergestell: schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz. 5 Sitz-Stopp-Rollen • Fußring: höhenverstellbar, verchromt, kratzfest • Garantie: 10 Jahre Sitz-, Lehnenmaterialien • Textil: schwarz, weitere Fragen auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig • Kunstleder: schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar Ausführung: Stoffpolster weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
WGNr.:
430
Sitzhöhen-Verstellbereich:
620–880 mm
Katalogartikelnummer:
9900022439
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, fahrbarer, bimos, Drehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Stuhl, Fahrbarer, Hochstühle, Arbeitsdrehstuhl, Stühle, fahrbar, 9900022439, 00022439
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,63*
€ 284,37*
Frei Haus
ab € 270,64*
€ 284,38*
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 285,52*
Frei Haus
ab € 294,90*
€ 309,96*
Lager 302
Frei Haus
ab € 319,12*
€ 327,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.