Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fass 10 l H 310 mm D 235 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 10 l H 310 mm D 235 mm weiß
Fass 10 l H 310 mm D 235 mm weiß
Fass 10 l H 310 mm D 235 mm weiß
Artikel-Nr.:
     302blb-600019783
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825001
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Fässer rund, stehend - Stoß- und schlagfest - Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material - Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferumfang: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe PAI:
weiß
Material PAI:
Polyethylen
Maße HxØ:
310x235 mm
Einfüllöffnung Ø:
120 mm
Tragegriffe:
1 Tragbügel
Traglast pro Griff PAI:
30 kg
Fassform rund PAI:
Ja
Lebensmittelecht PAI:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Luft- und wasserdichtes Fass, Luftdichtes Fass, Rund-Fass, Rundfass, Wasserdichtes Fass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Kunststoff-Behälter, Tonnen, Fässer, Lagerbehälter, Auslaufhähne, Rundbehälter
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
€ 6,90*
ab € 19,25*
€ 21,98*
€ 3,95*
ab € 19,64*
€ 22,18*
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 23,82*
€ 4,90*
ab € 21,15*
€ 23,94*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
835055
ab € 2,83*
Zubehör
k.A.
835066
ab € 6,31*
Zubehör
k.A.
835069
ab € 5,43*
Zubehör
Otto Graf
835051
ab € 5,39*
Zubehör
Otto Graf
835051
ab € 5,20*
Zubehör
Otto Graf
835050
ab € 5,52*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,50*
Zubehör
Otto Graf
835073
ab € 2,03*
Zubehör
Otto Graf
121088
ab € 24,64*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG