Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-600019239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006325106515
EAN/GTIN:
     4006325106515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA/PD 12 GA Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Heizungsanlagen und Garagen. Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet. • Löschleistung: nach DIN EN 3 • Brandklassen: A, B, C • Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar • Druckhebelventil: aus Metall • Lieferung: komplett mit Wandhalter
Weitere Informationen:
Made in Germany:
nein
Löschmittel:
12 kg
Löschleistung:
55 A 233 B, C
Löschmitteleinheiten LE:
15
Funktionsdauer Sek. ca.:
22
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Europäischer Wirtschaftsraum
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 12 kg, pulver-feuerlöscher gloria, pulver-feuerlöscher, Löscher, Feuerlöschgeräte, Autopulverlöscher, Dauerdruckpulverlöscher
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,08*
€ 49,69*
€ 4,90*
ab € 46,09*
€ 50,31*
€ 4,90*
ab € 45,11*
€ 50,45*
€ 5,20*
ab € 46,35*
€ 51,88*
Lager 302
€ 3,90*
ab € 69,40*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.