Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Scherenröllchenbahn B300mm, 1,16-4,35m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenröllchenbahn B300mm, 1,16-4,35m Ku.
Scherenröllchenbahn B300mm, 1,16-4,35m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-4332163769293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163769293
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenrollenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Förder-Länge: variabel, ausziehbar - Förder-Höhe: 720-1150 mm - Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststell-Bremse - Streckenführung: flexibel, Kurven möglich - Stahlteile: verzinkt - Optional: Sonder-Breiten, -Höhen, angetriebene Scheren-Rollenbahnen Standard-Ausführung: - Tragrollen-Ø: 50 mm - Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis - Rollen-Teilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Sonder-Breiten/-Höhen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von - bis:
1,16-4,35 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Röllchen pro Achse:
3
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Rollen-, 11000, Kunststoffrollen, Serie, Scheren-Röllchenbahnen, und, Röllchenbahnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 755,35*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 787,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,35*
€ 898,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG