Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Röllchenbahnkurve 45G,Teil.125,B400Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahnkurve 45G,Teil.125,B400Ku
Röllchenbahnkurve 45G,Teil.125,B400Ku
Röllchenbahnkurve 45G,Teil.125,B400Ku
Artikel-Nr.:
     302blb-4332163768937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163768937
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen, 45° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern mit festem, glatten Boden durch Gefälle. Neigung: ca. 2-5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes. Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Bauform: - Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt - Quer-Traversen: eingeschraubt - Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen - Achsen wahlweise besetzt mit - Stahl-Röllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm - Kunststoff-Röllchen: Ø 48 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffröllchen, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahn, mit, 45°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 180,14*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 189,17*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG