Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 3m
KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 3m
KS-Zurrgurt 1-tlg. 25mm, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     302blb-4332163727637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163727637
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt
Klemmschloss-Zurrgurt - Material: 100 % hochfestes Polyester - Ausrüstung: scheuer- und abriebfest - Gurt: hoch verstreckt mit geringer Dehnung - Zugfestigkeit: hoch bei leichter Handhabung - Ausführung: einteilig - Band-Breite: 25 mm - Zugkraft: 450 daN in der Umreifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurte, klemmschloss 3m spanngurt, spanngurt 3m, spanngurt klemmschloss, gemäß, DIN, Klemmschloss-Zurrgurt, 12195-2, EN, Ladungssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
11 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 3,70*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,54*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG