Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wagenheber 12000 kg Hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagenheber 12000 kg Hydraulisch
Wagenheber 12000 kg Hydraulisch
Wagenheber 12000 kg Hydraulisch
Wagenheber 12000 kg Hydraulisch
Wagenheber 12000 kg Hydraulisch
Artikel-Nr.:  302blb-4332163395171
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4332163395171
Suchbegriffe:
Maschinenheber
Wagenheber HWH KS S "Silverline" Ausführung: hydraulischer Unterstellheber mit serienmäßigem Überdruckventil zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorganges. Leichtes Handling durch große Standfläche und geringes Eigengewicht. TÜV-geprüft und mit CE-Zeichen. Anwendung: zum Heben von Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Hub:
173 mm
Hubkraft:
12 t
min. Höhe:
245 mm
max. Höhe:
500 mm
Spindelverstellung:
80 mm
... > Transport > Wagenheber/Rangierheber > Wagenheber HWH KS S "Silverline"
Weitere Suchbegriffe: S, "Silverline", KS, HWH, Transport, Wagenheber/Rangierheber, Wagenheber
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
11 Tage
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG