Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 57 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 57 Kästen
Norm-Regal-einseitig H1033xB1000 mm 57 Kästen
Artikel-Nr.:
     302blb-4332163325666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163325666
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Normregal
Sichtbox
Sichtlagerkasten-Regal Einseitig nutzbar Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum. - Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion - Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen - Rücken-an-Rücken-Stellung - Einfache und schnelle Kastenentnahme - Lieferung erfolgt zerlegt - Material: Stahl - Oberfläche: Lackierung - Farbe: RAL 9011 schwarz Abmessungen HxBxT bei einer Regaltiefe 250 mm ergibt sich die effektive Tiefe durch die jeweiligen Kasten-Abmessungen.
Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
1033x1000x250 mm
Anzahl Sichtlagerkästen:
45 St. Gr. 4/12 St. Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Wandleiste Sichtlagerkasten, lagersichtbox stahlblech, lagersichtkasten schwarz, Typ, Lager, Sichtlagerkasten-Regale, 7-17
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 215,13*
€ 244,02*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 270,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG