|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302blb-4332163304630 Herst.-Nr.: 035-0600522A EAN/GTIN: 4332163304630 |
| | |
|
|  |  |
 | Edelstahl-Anbauregal mit 4 Böden, max. Feldlast 1200 kg - Hygienische Lebensmittellagerung in gekühlten und ungekühlten Räumen - Baukastensystem für hohe Flexibilität - Regalständer aus Vierkantrohr mit herausdrehbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten - Aussteifung durch Querstreben - Regalböden aus gebürstetem CNS-Blech, ab 1000 mm Länge mit Unterzugverstärkung - Roste aus längs laufenden U-Profilen mit eingepressten Rundrohren - Eckanbau mittels Eckverbindungsklammern möglich Planungshinweis: Gesamttiefe -67 mm = Lichte Bodentiefe Feldlast bis 1200 kg Fachlast bis 150 kg Weitere Informationen:  |  | Abmessungen HxBxT: | 1800x600x500 mm | Fachlast: | 150 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profillagerregal, Regal, Regal (Lager/Betrieb/Büro), Profillagerregale, Lagerregale, Regale, Profilregal, Lagerregal, Profilregale, Lager- und Betriebseinrichtung |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 302 | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 188,90* | € 216,64* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 250,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 50,01* | € 3,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|