Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop
Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop
Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop
Wagenheber hydr. 16,3 kg Druck 10 t Teleskop
Artikel-Nr.:  302blb-4332163300649
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4332163300649
Suchbegriffe:
Maschinenheber
Hydraulischer Wagenheber 3 bis 30 t mit Druckbegrenzungsventil - Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet - Die Heber sind im Lastbereich von 3 bis 30 Tonnen einsetzbar - Heber ab 15 Tonnen sind mit einem Tragegriff ausgerüstet - Für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub eignet sich die Teleskopausführung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,0 kg
B:
258 mm
A:
233 mm
Druck:
10 Teleskop t
D:
538 mm
C max.:
47 mm
... > Wagenheber/Rangierheber > Hydraulisch > Wagenheber 3-30 t mit Druckbegrenzungsventil
Weitere Suchbegriffe: bis, Druckbegrenzungsventil, 3, 3-30, Hydraulischer, 30, t, mit, Wagenheber/Rangierheber, Wagenheber, Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
10 Tage
ab € 202,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG