Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vario-Regal V14G mit 62 PLK-Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Regal V14G mit 62 PLK-Kästen
Vario-Regal V14G mit 62 PLK-Kästen
Artikel-Nr.:
     302blb-4332163276524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276524
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten-Regale Einseitig nutzbar Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum. - Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion - Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen - Rücken-an-Rücken-Stellung - Einfache und schnelle Kastenentnahme - Lieferung erfolgt zerlegt - Material: Stahl - Oberfläche: Lackierung - Farbe: RAL 9011 schwarz Maßangabe HxBxT bei einer Regaltiefe 250 mm ergibt sich die effektive Tiefe durch das jeweilige Kastenmaß.
Weitere Informationen:
Abmessungen HxBxT:
1715x1000x250-500 mm
Typ:
5
Anzahl Sichtlagerkästen:
27 St. Gr 4/24 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2/3 St. Gr. 1
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,14*
€ 404,79*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 425,58*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 414,11*
€ 459,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG