Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mehrhub für Zughub für Typ D 85 10000kg Yale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrhub für Zughub für Typ D 85 10000kg Yale
Mehrhub für Zughub für Typ D 85 10000kg Yale
Artikel-Nr.:
     302blb-4330816863947
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4330816863947
EAN/GTIN:
     4330816863947
Suchbegriffe:
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Mehrhub/m für Hebelzug D 85
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Hebelzug 10000 kg
Weitere Suchbegriffe: Yale, bis, D, 10.000, 85, kg, Hebelzüge, 750, Zughub, Mehrhub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 156,10*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 173,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 173,73*
€ 206,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 157,90*
€ 187,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 150,12*
€ 178,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 146,43*
€ 174,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG