Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne vzk.
Artikel-Nr.:
     302blb-4260139970605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260139970605
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Kleingebinde-Gefahrstoffregale mit lackierter Standwanne Beidseitig nutzbar, zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Stoffen - Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen und Regalen - Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten - Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal - Stellebenen aus Gitterrosten Ausführung Regal: Feldlast: bis 1200 kg Fachlast: bis 200 kg Regalbreite: 1000/2000 mm Oberfläche Regal: verzinkt Oberfläche Wanne: RAL 5015 oder verzinkt Raster Höhenverstellung: 25 mm Aussteifung: Traversen Auffangvolumen Wanne: 210 l HERVORRAGEND GEEIGNET zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!
Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 x 5 Gitterrostboden
Typenbezeichnung:
GR2-G
Abmessungen Regal BxTxH:
2080x635x2100 mm
Wanne BxTxH:
2420x820x240 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffregal, lackiert, mit, Standwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 461,10*
€ 511,58*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 715,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,02*
€ 850,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D-200549
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG