Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Möbeleinsatztresor MT3 elo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Möbeleinsatztresor MT3 elo
Artikel-Nr.:
     302blb-4045537100027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045537100027
Suchbegriffe:
Büro
"MT"
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor "MT" - Aus hochwertigem Stahl, Türstärke 6 mm - Einbruchschutz Sicherheitsstufe "B" nach VDMA 24992 Stand Mai 1995 - Serienmäßig inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder Bodenverankerung - Doppelbart Sicherheitsschloss, dreiseitige Verriegelung mit verchromten Rundstahl-Riegelbolzen Ø 25 mm, inkl. 2 Schlüsseln, wahlweise mit elektr. Zahlenkombinationsschloss (elo) - Farbe: RAL 7035 lichtgrau Versicherungsschutz: Einbruch/Diebstahl: ? 2.500,- * gewerblich ? 2.500,- * privat Der Versicherungsschutz ist nur nach Abstimmung mit dem Sachversicherer greifend Abbildung zeigt Modell MT4 (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Modell:
MT3 elo
Gewicht ca.:
36 kg
Abmessungen außen HxBxT:
330x460x390 mm
Abmessungen innen HxBxT:
235x385x296 mm
Fassungsvermögen:
27 l
Fachboden Ausstattung:
1
... > Büro > Möbeltresor > MT
Weitere Suchbegriffe: MT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG