Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
EDV-Tisch 1022, stat. m.GehäuseT550,gr/bl
Artikel-Nr.:
     302blb-4040376879288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040376879288
Suchbegriffe:
Computer-Wagen
Computertisch
Computerwagen
EDV-Tisch
EDV-Tisch 1022 Ausstattung: - Schrankfach mit verstellbarem Fachboden - Fachhöhen: 170, 330 mm oder 330, 170 mm - Werkbankplatte: Buche-Dekor mit Kabeldurchlass - Plattenstärke: 25 mm - Abmessungen BxTxH: 1100x800x1100 mm - Gesamt-Traglast: 1200 kg - Gehäuse: geschweißtes Stahlblech Ausstattung: - Ablagefach: offen, unter der Arbeitsplatte, H 370 mm - Schrankfach: Flügeltüren, abschließbar - Energieversorgung: 3-fach, inklusive Zuleitung - Kabeldurchlässe: Rückseite, Innenteil Ausstattungs-Optionen: - Monitorgehäuse: ohne/2 verschiedene - Ausführung: stationär (inklusive Höhenausgleich), mobil (4 Lenkrollen, 2 Feststeller, Rollen-Durchmesser: 100 mm) - Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste). Abbildung zeigt mobile Ausführung mit Monitorgehäuse (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Monitorgehäuse:
JA - Tiefe 550
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, PC-Tisch, PC-Wagen, EDV-Möbel, EDV-Tische, 1022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 817,00*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 872,87*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,00*
€ 972,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG