Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tragholm für Gerätekarre


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tragholm für Gerätekarre
Tragholm für Gerätekarre
Tragholm für Gerätekarre
Artikel-Nr.:
     302blb-4035694003804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694003804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Tragholme für Gerätekarre Zusätzliche Tragholme erleichtern den Transport über Treppen.
Weitere Informationen:
Höhe:
850 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes stahlrohrkarre, Treppenkarren, Stuhlkarren, Flurförderzeug, Getränkekarre, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportkarre, Alukarre, Gerätekarren, Karren, Kufenkarre, Alukarren, Transportgerät (Lagertechnik), Getränkekarren, Schrägkufenkarren, Stapelkarren, Kufenkarren, Stahlrohrkarren, Kistenkarren, Sackkarren, Schrägkufenkarre, Treppenkarre, Karre, Stuhlkarre
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 27,73*
€ 30,86*
Lager 302
11 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 26,94*
€ 32,90*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 35,60*
14 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 29,47*
€ 35,96*
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 38,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Treppenkarre 300 x 260 mm
Cordes
00017105
ab € 320,85*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017107
ab € 225,07*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Cordes
00017103
ab € 277,10*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm
Cordes
00017106
ab € 209,83*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 fünfarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017104
ab € 290,66*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm
Cordes
00017108
ab € 280,73*
Ähnlich
Gerätekarre, 450 x 150 mm
Cordes
00017118
ab € 264,78*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 120 mm
Cordes
00017113
ab € 157,11*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 120 mm, 250Kg
Cordes
00017111
ab € 136,34*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 130 mm
Cordes
00017117
ab € 251,48*
Ähnlich
Stahlrohrkarre 450 x 150 mm
Cordes
00017115
ab € 171,69*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, 450 x 120 mm
Cordes
00017112
ab € 136,34*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, 450 x 150 mm
Cordes
00017116
ab € 171,69*
Ähnlich
Stahlrohrkarre, Schaufel: 450 x 120 mm
Cordes
00017114
ab € 157,11*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm
Cordes
00017100
ab € 156,57*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017101
ab € 172,12*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017098
ab € 222,07*
Ähnlich
Treppenkarre, 300 x 260 mm
Cordes
00017099
ab € 236,43*
Ähnlich
Treppenkarre, mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Cordes
00017097
ab € 205,94*
Ähnlich
Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm
Cordes
00017102
ab € 190,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG