|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302blb-4032062034125 Herst.-Nr.: ST08/W/D EAN/GTIN: 4032062034125 |
| |
|
|  |  |
 | Säulentisch, Gestell schwarz - Höhenverstellung: von 720-1140 mm, stufenlos über Gasdruckfeder. Auslösung mittels Taster unter der Tischplatte. Die Technik verhindert das Nachfedern sowie das Drehen der Tischplatte - Tischplatte: 800 mm Durchmesser, 25 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante - Säulenfuß: Durchmesser 70/75 mm, schwarz pulverbeschichtet oder verchromt - Fußkreuz: Kunststoff, oder Alu poliert, 5-armig. Jedem Tisch liegen 5 schwarze Doppellaufrollen (2x gebremst, 3x ungebremst, für harte Böden) sowie 5 schwarze Bodengleiter bei Weitere Informationen:  |  | Tischplatte: | weiß/silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro, höhenverstellbar, Gestell, schwarz |
|  |  |
| |