|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302blb-4032062009963 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4032062009963 |
| |
|
|  |  |
 | Schreibtisch/Säulentisch der Schreibtischserie B mit Schrankwand Serie 4, lichtgrau Elegante Optik und hervorragende Qualität zeichnen dieses Schreibtischprogramm aus. Die Verkettungs- und Anbauplatten lassen auch ausgefallene Büroarbeitsplätze zu. - Platten 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheits-Kante - Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten - Horizontaler Kabelkanal. Höhenverstellbar 680-760 mm Abbildung zeigt Kombinationsmöglichkeiten in der Ausführung Buche (Beispielbild) Weitere Informationen:  |  | Abmessungen BxTxH: | 2000x1000x720 mm | Abb.: | Schreibtisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch in Nierenform, Büromöbelserie, Schreibtischserie, Schreibtische/Säulentisch, lichtgrau, B, Schreibtische |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 220,13* | € 236,08* |  |  |  | Lager 302 | 10 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 227,08* | € 257,80* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 232,91* | € 264,52* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 235,61* | € 267,64* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 237,27* | € 269,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 50,01* | € 3,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|