Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm
Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm
Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm
Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm
Abfallbehälter 30 l Edel.B490xT400xH1150 mm
Artikel-Nr.:  302blb-4030695162536
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4030695162536
30-l-Abfallbehälter, Edelstahl - Wahlweise in verzinktem, gelochtem Stahlblech in pulverbeschichteter Ausführung oder aus gelochtem Stahlblech in feuerverzinkter Ausführung sowie aus Edelstahl (nur Bodenlochung) lieferbar - Alle Modelle sind mit einem Schnappschloss/Dreikantschlüssel (Diebstahlsicherung) ausgerüstet mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
Maße BxTxH ca.:
490x400x1150 mm
... > mit Diebstahlsicherung > 30 l > Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Müllabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Diebstahlsicherung, 30, Edelstahl, mit, l
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
Frei Haus
ab € 389,82*
€ 424,29*
13 Tage
Frei Haus
ab € 407,85*
€ 443,79*
Preise von Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,29*
€ 504,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
Lagerstand von Lager 302
Versand von Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 50,01*
€ 4,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG