|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302blb-4030695162024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695162024 |
| |
|
|  |  |
 | 30-l-Abfallbehälter, feuerverzinkt - Wahlweise in verzinktem, gelochtem Stahlblech in pulverbeschichteter Ausführung oder aus gelochtem Stahlblech in feuerverzinkter Ausführung sowie aus Edelstahl (nur Bodenlochung) lieferbar - Alle Modelle sind mit einem Schnappschloss/Dreikantschlüssel (Diebstahlsicherung) ausgerüstet mit Pfahlbefestigung zum Einbetonieren, Pfahl Ø 75xH 1450 mm, Höhe 1200 mm über Flur. Weitere Informationen:  |  | Maße BxTxH ca.: | 350x350x1200 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Müllabfallbehälter, Diebstahlsicherung, 30, feuerverzinkt, mit, l |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 302 | |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 140,13* | € 159,36* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | Frei Haus | ab € 142,80* | € 162,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 302 |  | Versand von Lager 302 |  |  |  | | Lieferzeit: | 11 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 50,01* | € 4,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,90 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|