Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Abfallbehälter 60 l blau 600x400x1100 mm m.Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 60 l blau 600x400x1100 mm m.Dach
Abfallbehälter 60 l blau 600x400x1100 mm m.Dach
Artikel-Nr.:  302blb-4030695030200
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4030695030200
Rohrbogenständer, Behälter RAL 5010 enzianblau - Wahlweise mit Bodenplatte, feuerverzinkt oder mit Rohren zum Einbetonieren - Abfallbehälter 60 l Inhalt - Alle Modelle mit Dreikantschloss (Diebstahlsicherung)
Weitere Informationen:
Typ:
mit Rohrbogen und feuerverzinktem Dach
Maße BxTxH ca.:
600x400x1100 mm
... > mit Diebstahlsicherung > Rohrbogenständer > Behälter RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Müllabfallbehälter, Diebstahlsicherung, Rohrbogenständer, mit, Behälter, enzianblau, RAL, 5010
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
Frei Haus
ab € 354,33*
€ 389,70*
14 Tage
Frei Haus
ab € 359,20*
€ 395,26*
Preise von Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 302
Versand von Lager 302
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 50,01*
€ 4,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG