Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.75 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.75 0,5m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.75 0,5m
Kugelrollentisch D.12mm Breite 400 Teil.75 0,5m
Artikel-Nr.:
     302blb-4030127105513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030127105513
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Kugelrollentisch, 0,5 m Einsatz: an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen. Voraussetzung: Fördergut mit stabilem und ebenem Boden, es kann leicht in jede Richtung bewegt werden. Traglast: ca. 30 kg/Rolle (lose, nicht eingebaut) Bauform: - Tischplatte: Stahlblech, 3 mm Dicke mit umlaufenden 3 mm Stahlblech - Gerüst: U-Profil 20/60/20 mm - Gerüst-Verstärkung: angeschweißte Flachstahl-Rahmen und -Streben - Ausführung: Kugelrollen, Laufkugel-Ø 25 mm, in verzinktem Stahlblech-Gehäuse - Optional: Kugel-Rollentische mit Kugel-Ø 22 mm Kugelrollen-Tisch: Fertigung in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung. Bauform: Angepasst an die erforderliche Belastung. Bitte immer angeben: benötigte Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenrollenbahnen, Rollenbahnen, Transportgerät (Lagertechnik), Lager- und Betriebseinrichtung, Transportbahnen, Kleinrollenbahnen, Stückgutförderer (Schwerkraft), Kleinrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Transportbahn, Rollenbahn, Kistenrollenbahn, Paketbahnen, Leicht-Rollenbahn, Paketbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 390,21*
€ 433,13*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 454,33*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG