Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtragklaue magnetisch Typ THM 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtragklaue magnetisch Typ THM 170
Handtragklaue magnetisch Typ THM 170
Handtragklaue magnetisch Typ THM 170
Handtragklaue magnetisch Typ THM 170
Artikel-Nr.:
     302blb-4025092550437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025092550437
Suchbegriffe:
Handtragklaue
Magnetklaue
Magnettransporter
Handtragklaue, magnetisch Einsatz: waagerechter und senkrechter Stahlblech-Transport, Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen, Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl - Blech-Dicke: je nach Einsatzbereich zwischen 1-5 mm Hinweis: - Anschlagfläche der Klaue: muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Hebelast:
170 kg
Schlepplast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Diamant-Nadelfeile, Feile, Feilen, Diamant-Nadelfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Diamant-Werkstattfeile, Diamant-Werkstattfeilen, Diamantfeilen, Diamantfeile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 340,66*
Lager 302
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 335,83*
€ 373,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG